DAIKO(大光電機)
導光板コンパクトLEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80861807
品番
DXL-81476C
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
LEDを導光板制御することで光ムラのないフラットで美しい面発光を実現。素材本来の色味や質感の再現性がたかい高演色Ra93LEDです。
その他
LED交換不可
材質
ポリカーボネート白、ポリカーボネート乳白(マット)
寸法(mm)
直径160×高さ58
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
5.7
ランプ
LED5.7W
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:98.2
光源寿命
40000
光色
昼光色(6500K)~電球色(2700K)
定格光束(Lm)
560
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ