DAIKO(大光電機)
コンパクトLEDシーリングライト
内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。
材質
アクリル乳白(マット)
寸法(mm)
直径350×高さ120
質量(kg)
1.1
取付
クイック取付式
消費電力(W)
16.9
ランプ
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:106.5
光源寿命
40000
光色
昼光色(6500K)
定格光束(Lm)
1800
演色性(Ra)
93
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80861929
DXL-81450
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください