曜日別特売
DXL-81450 コンパクトLEDシーリングライト DAIKO(大光電機) 80861929

コンパクトLEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80861929
品番
DXL-81450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。

材質
アクリル乳白(マット)
寸法(mm)
直径350×高さ120
質量(kg)
1.1
取付
クイック取付式
消費電力(W)
16.9
ランプ
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:106.5
光源寿命
40000
光色
昼光色(6500K)
定格光束(Lm)
1800
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする