人感センサー付き 防雨型外玄関灯
人感センサーを搭載した玄関灯。人の動きを感知し作動するので、防犯にも最適。人感センサーは目的に合わせて3モードを切替使用可能です。
- 特記
- LED交換不可
- 材質
- アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)
- 寸法(mm)
- 幅174×高さ188×出89
- 質量(kg)
- 1
- 消費電力(W)
- 6.8
- センサー
- (マルチタイプ)ONOFFモード、6hタイマーモード(調光)、調光モード※壁スイッチは常にONで使用
- ランプ
- LED6.8W
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:84.5
- 光源寿命
- 40000
- 光色
- 昼白色(5000K)
- 定格光束(lm)
- 575
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ















