DAIKO(大光電機)
人感センサー付き 防雨型外玄関灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80861868
品番
DXL-81341C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
人感センサーを搭載した玄関灯。人の動きを感知し作動するので、防犯にも最適。人感センサーは目的に合わせて3モードを切替使用可能です。
特記
LED交換不可
材質
アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)
寸法(mm)
幅174×高さ188×出89
質量(kg)
1
消費電力(W)
6.8
センサー
(マルチタイプ)ONOFFモード、6hタイマーモード(調光)、調光モード※壁スイッチは常にONで使用
ランプ
LED6.8W
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:84.5
光源寿命
40000
光色
昼白色(5000K)
定格光束(lm)
575
演色性(Ra)
83