曜日別特売

湿度スイッチ 埋込形

湿度スイッチ 埋込形 - 三菱電機

壁埋込タイプ
設定湿度により入・切を制御
強弱制御の選択可能
湿度によらず常時運転可能
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を自動的に運転させ、低くなると停止させます。
自動運転・切・連続運転の3段切換式
湿度設定範囲:30~80%RH
浴室での使用不可
電源電圧:100V
埋込形タイプ

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】110×46×48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80879079P-02HSU2
25,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする