業務用ロスナイ-N
外気温度-10℃以下では使用できない業務用ロスナイ耐湿形が、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能となります
業務用ロスナイ天井埋込形(スタンダードタイプ)・天井カセット形(スタンダードタイプ)についても、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能とないます(外気及び室内の温湿度条件によっては結露します)
学校用ロスナイにも使用可能(ただし-10℃までしか使用できません)
給気送風機の間欠運転と停止を行います
取付けは本体制御部近くへの取付けとなります(現地取付け)
仕様範囲外(-10℃以下又は-15℃以下)になると、結露抑制のため給気停止機能が働きます(外気温検出のため一定時間停止後に5分間給気運転します)
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 【50Hz/60Hz】158×96×45
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ





















