My40形3200固定 クリーンルームAL枠乳白

My40形3200固定 クリーンルームAL枠乳白 - 三菱電機My40形3200固定 クリーンルームAL枠乳白 - 三菱電機My40形3200固定 クリーンルームAL枠乳白 - 三菱電機My40形3200固定 クリーンルームAL枠乳白 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
内容量
1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80860897MY-BC430432/W AHTN固有:107.4 (200V時)器具:2030白色 (4000K)
120,200
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861317MY-BC430432/D AHTN固有:105.2 (200V時)器具:1990昼光色 (6500K)
120,200
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861491MY-BC430432/WW AHTN固有:106.3 (200V時)器具:2010温白色 (3500K)
120,200
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80861597MY-BC430432/L AHTN固有:103.7 (200V時)器具:1960電球色 (3000K)
120,200
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする