曜日別特売

エクセルレッグ 本体パイプΦ50

エクセルレッグ 本体パイプΦ50 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ 本体パイプΦ50 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ 本体パイプΦ50 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]エクセルレッグ 本体パイプΦ50 - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
材質
スチール
寸法(mm)
700
色
クローム
ピッチ
1.5
寸法
丸パイプ:50.8Φ×1.6t
呼び径
ネジ:M10
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885117EL-PR50
¥3,450
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする