ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルレッグ 本体パイプΦ50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80885117
品番
EL-PR50
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
700
色
クローム
ピッチ
1.5
寸法
丸パイプ:50.8Φ×1.6t
呼び径
ネジ:M10