三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】3.80/【60Hz】4.90
電源
単相
騒音値(dB)
25.5
ダクト径(Φmm)
75
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×283×210
風量(m
3
/h)
50
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80882116
VD-07ZC13
¥
16,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください