ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

天井埋込形換気扇 低騒音フラットインテリアタイプ

電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80877898VD-18ZX13-FP5【50Hz】25.50/【60Hz】28.50【50Hz】32.50/【60Hz】31150289×442×330
¥40,500
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879070VD-20ZXP13-FP5.9<弱>【50Hz】39/【60Hz】42、<強>【50Hz】54/【60Hz】62<弱>【50Hz】37/【60Hz】36、<強>【50Hz】35/【60Hz】35.50150303×485.50×380
¥56,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879298VD-15ZXP13-FP3.8【50Hz】20/【60Hz】22.50【50Hz】34/【60Hz】33100250×404.50×330
¥33,200
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80879481VD-15ZX13-FP3.8【50Hz】13.50/【60Hz】14【50Hz】27.50/【60Hz】26.50100250×404.50×330
¥28,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880470VD-18ZXP13-FP5.5【50Hz】33/【60Hz】36【50Hz】34/【60Hz】33150298×485.50×380
¥45,300
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882518VD-20ZX13-FP5.5【50Hz】42/【60Hz】46【50Hz】36.50/【60Hz】35.50150298×485.50×380
¥49,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする