三菱電機
換気扇
本体薄型設計
羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用
抗菌仕様(羽根操作部)
防汚加工(グリル部)
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80884521
EX-20EX9
2.6
【50Hz】8.50/【60Hz】10
26.5
296×296×154
360
¥
32,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80878781
EX-25EX9
3
【50Hz】14/【60Hz】16
【50Hz】26.50/【60Hz】27.50
346×346×150
【50Hz】534/【60Hz】564
¥
35,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください