三菱電機
業務用ロスナイ-N
材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm
質量:10.2kg
質量(kg)
【50Hz/60Hz】10.2
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】360×580×470
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80881459
PZ-N25SBW
¥
73,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください