耐外風高性能軒天専用フード
外気侵入防止の電動シャッター内蔵
耐外風高性能特性
適用パイプ:Φ100mm
埋込寸法:310mm角
軒下天井取付専用
耐外風高性能特性
耐食塗装仕様
軒下天井据付専用
パネルネジ固定方式(着脱可能)
外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)
天吊金具同梱
定格単相 100V 50/60Hz
給気用途使用可能
消費電力 4.1W/3.7W
パネル内に防虫網装着(8メッシュ)
- 質量(kg)
- 【50Hz/60Hz】4.2
- ダクト径(Φmm)
- 【50Hz/60Hz】100.0
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 【50Hz/60Hz】258×360×381
- 内容量
- 1個
換気扇部材 の新着商品
カテゴリ














