三菱電機
防火ダンパー付フード
防火設備該当品
鋼板製
適用パイプ:Φ100mm
金網付
BL認定品
金網付
質量(kg)
【50Hz/60Hz】1.1
ダクト径(Φmm)
【50Hz/60Hz】100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】180×160×130
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80883331
P-13CVD-BL
¥
8,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください