曜日別特売
#426F 3□ グランドパッキン #426F PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890629

グランドパッキン #426F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
呼び寸法(mm)3
内容量1巻(20m)注文コード80890629品番#426F 3□
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ラミー繊維にPTFEディスパージョンと白色グリースを含浸し、角編みしたグランドパッキンです。
シール性能・軸への低攻撃性・繊維強度のバランスが船尾管軸シールのニーズに適合して数多くの実績がございます。
船尾管だけでなく、舶用の汎用ポンプをはじめとする多くの船舶部品にもご使用いただけます。

用途
水、海水を扱うポンプ、船尾管軸
長さ(m)
20
呼び寸法(mm)
3
タイプ
シールパッキン
最高使用圧力(MPa)
0.6
許容PV値(MPa・m/min)
3.4MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
80
色調
象牙色
主原料
ラミー繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
6~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする