グランドパッキン #4505L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)11
内容量1箱(3m)注文コード80890927品番#4505L 11□
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

PTFE繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと耐薬品性潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。
PTFE繊維を主構成材としており、シール性能・軸との摺動性などの諸特性をバランスよく確保しております。
溶剤や薬品用のケミカルバルブだけでなく、条件によってはポンプなどの回転機に使用できる汎用性も有しています。

用途
溶剤、強酸、強アルカリを扱うポンプ、バルブ、低速回転機
呼び寸法(mm)
11
主原料
PTFE樹脂・特殊潤滑剤
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
バルブ:10.3/ポンプ:1
許容PV値(MPa・m/min)
4.9MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
260
色調
pH範囲
0~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする