曜日別特売

グランドパッキン #4519

グランドパッキン #4519 - PILLAR(旧:日本ピラー工業)

紡績した炭素繊維の糸をパッキンの中芯材に使用し、PTFE繊維を表面被覆したグランドパッキンです。
炭素繊維により耐熱性と弾性、PTFE繊維により耐薬品性と低摺動抵抗を実現しています。
高頻度作動弁・調整弁での使用に最適です。

タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10.3
主成分
PTFE樹脂・炭素繊維・特殊潤滑剤
最高使用温度(℃)
260
色調
特性
耐熱性、弾性、耐薬品性、低摺動抵抗
pH範囲
0~14
内容量
1箱(3m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80890130#4519 12.5□12.5
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
80890620#4519 6.5□6.5
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891101#4519 5□5
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891636#4519 9.5□9.5
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
80891749#4519 8□8
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする