曜日別特売
#4519 8□ グランドパッキン #4519 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80891749

グランドパッキン #4519

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)8
内容量1箱(3m)注文コード80891749品番#4519 8□
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

紡績した炭素繊維の糸をパッキンの中芯材に使用し、PTFE繊維を表面被覆したグランドパッキンです。
炭素繊維により耐熱性と弾性、PTFE繊維により耐薬品性と低摺動抵抗を実現しています。
高頻度作動弁・調整弁での使用に最適です。

呼び寸法(mm)
8
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
10.3
主成分
PTFE樹脂・炭素繊維・特殊潤滑剤
最高使用温度(℃)
260
色調
特性
耐熱性、弾性、耐薬品性、低摺動抵抗
pH範囲
0~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする