グランドパッキン #4526L
強度に優れるアラミド繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。
繊維材料に極めて高強度のパラ系アラミド繊維を選択することで、スラリを含む流体に対し耐性を有するとともに、耐薬品性にも優れています。
編組手法に格子編みを採用することで、パッキンは非常に柔軟かつ、軸との均一な接触が可能となり、優れたシール性と長期安定性に優れています。
製紙市場で使用される各種薬液(白液・緑液・黒液)に最適なグランドパッキンです。
- 用途
- スラリを含む水、油を扱うポンプ
白液、緑液、黒液を扱うポンプ
- タイプ
- シールパッキン
- 長さ(m)
- 3
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 主成分
- アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
- 許容PV値(MPa・m/min)
- 14.7MPaG・m/s以下
- 最高使用温度(℃)
- 260(80を超える流体には冷却必要)
- 適合流体
- スラリを含む水・油、白液、緑液、黒液
- 色調
- 黄
- 特性
- 耐薬品性、柔軟性、シール性、長期安定性
- 主原料
- アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
- pH範囲
- 2~14
- 内容量
- 1箱(3m)
全13種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
























