曜日別特売
#4526L 17.5□ グランドパッキン #4526L PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80889938

グランドパッキン #4526L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)17.5
内容量1箱(3m)注文コード80889938品番#4526L 17.5□
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

強度に優れるアラミド繊維にPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸し、格子編みしたグランドパッキンです。
繊維材料に極めて高強度のパラ系アラミド繊維を選択することで、スラリを含む流体に対し耐性を有するとともに、耐薬品性にも優れています。
編組手法に格子編みを採用することで、パッキンは非常に柔軟かつ、軸との均一な接触が可能となり、優れたシール性と長期安定性に優れています。
製紙市場で使用される各種薬液(白液・緑液・黒液)に最適なグランドパッキンです。

用途
スラリを含む水、油を扱うポンプ
白液、緑液、黒液を扱うポンプ
呼び寸法(mm)
17.5
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1.6
主成分
アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
許容PV値(MPa・m/min)
14.7MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
260(80を超える流体には冷却必要)
適合流体
スラリを含む水・油、白液、緑液、黒液
色調
黄
特性
耐薬品性、柔軟性、シール性、長期安定性
主原料
アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
2~14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする