グランドパッキン #4527L
ケミカルポンプでの使用に耐えれるように高純度黒鉛と耐薬品性潤滑剤を複合したPTFE繊維を用い、格子編みしたグランドパッキンです。
グランドパッキン構成材由来の優れた耐薬品性を誇ります。
PTFEをベースレジンとし、潤滑成分をあらかじめ複合した独自の耐薬品性繊維を編糸に採用しています。
格子編みにより非常に柔軟で軸との接触も均一なため、シール性と長期安定性に優れています。
- 用途
- 水、油、酸、アルカリを扱うポンプ
製紙ポンプ、消火ポンプ
- タイプ
- シールパッキン
- 長さ(m)
- 3
- 最高使用圧力(MPa)
- 2
- 主成分
- PTFE樹脂・黒鉛・特殊潤滑剤
- 最高使用温度(℃)
- 260(80を超える流体には冷却必要)
- 適合流体
- 水、油、酸、アルカリ
- 色調
- 暗灰
- 特性
- 耐薬品、耐アルカリ
- pH範囲
- 0~14
- 内容量
- 1箱(3m)
全10種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
























