曜日別特売
#4527L 14.5□ グランドパッキン #4527L PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890611

グランドパッキン #4527L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)14.5
内容量1箱(3m)注文コード80890611品番#4527L 14.5□
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

ケミカルポンプでの使用に耐えれるように高純度黒鉛と耐薬品性潤滑剤を複合したPTFE繊維を用い、格子編みしたグランドパッキンです。
グランドパッキン構成材由来の優れた耐薬品性を誇ります。
PTFEをベースレジンとし、潤滑成分をあらかじめ複合した独自の耐薬品性繊維を編糸に採用しています。
格子編みにより非常に柔軟で軸との接触も均一なため、シール性と長期安定性に優れています。

用途
水、油、酸、アルカリを扱うポンプ
製紙ポンプ、消火ポンプ
呼び寸法(mm)
14.5
許容PV値(MPa・m/min)
12.10MPaG・m/s以下
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
2
主成分
PTFE樹脂・黒鉛・特殊潤滑剤
最高使用温度(℃)
260(80を超える流体には冷却必要)
適合流体
水、油、酸、アルカリ
色調
暗灰
特性
耐薬品、耐アルカリ
pH範囲
0~14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする