グランドパッキン #6315CH
膨張黒鉛糸の中心材の外側をステンレス線で補強した膨張黒鉛編糸で袋編みした後、特殊潤滑剤と微粉末黒鉛による低摺動化処理を施した低トルクグランドパッキンです。
バルブ用グランドパッキンとして広範な条件に適用できるだけでなく応力緩和特性に優れ、バルブステムの低摺動特性などバルブ用途として使い勝手を追求しています。
- タイプ
- シールパッキン
- 長さ(m)
- 3
- 最高使用圧力(MPa)
- 25.9
- 最高使用温度(℃)
- 650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
- 色調
- 黒
- 主原料
- 黒鉛・ステンレス鋼・特殊潤滑剤
- 内容量
- 1箱(3m)
全14種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ


















