曜日別特売
#6315CH 16□ グランドパッキン #6315CH PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890385

グランドパッキン #6315CH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)16
内容量1箱(3m)注文コード80890385品番#6315CH 16□
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

膨張黒鉛糸の中心材の外側をステンレス線で補強した膨張黒鉛編糸で袋編みした後、特殊潤滑剤と微粉末黒鉛による低摺動化処理を施した低トルクグランドパッキンです。
バルブ用グランドパッキンとして広範な条件に適用できるだけでなく応力緩和特性に優れ、バルブステムの低摺動特性などバルブ用途として使い勝手を追求しています。

呼び寸法(mm)
16
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
25.9
最高使用温度(℃)
650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。
色調
主原料
黒鉛・ステンレス鋼・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする