グランドパッキン #6521L
炭化繊維を格子編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
耐圧性が高く、ポンプの圧力変動があってもシール特性への影響が少ない。
大口径軸でも安定している特徴を持っています。
- 用途
- 機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
- 材質
- 炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
- タイプ
- シールパッキン
- 長さ(m)
- 3
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 許容PV値(MPa・m/min)
- 9.8MPaG・m/s以下
- 最高使用温度(℃)
- 200(80を超える流体には冷却必要)
- 適合流体
- 清水、工業用水、海水、油など
- 色調
- 黒
- 内容量
- 1箱(3m)
全13種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
























