曜日別特売
#6521L 6.5□ グランドパッキン #6521L PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80890035

グランドパッキン #6521L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)6.5
内容量1箱(3m)注文コード80890035品番#6521L 6.5□
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

炭化繊維を格子編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。
耐圧性が高く、ポンプの圧力変動があってもシール特性への影響が少ない。
大口径軸でも安定している特徴を持っています。

用途
機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)
流体(清水、工業用水、海水、油など)
呼び寸法(mm)
6.5
材質
炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1.2
許容PV値(MPa・m/min)
9.8MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
200(80を超える流体には冷却必要)
適合流体
清水、工業用水、海水、油など
色調
黒
pH範囲
2~12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする