PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #6722
アラミド繊維で補強した膨張黒鉛編糸を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。
汎用バルブ、スーツブロワに使用されます。
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
呼び寸法(mm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
10.3
最高使用温度(℃)
350
色調
黒
主原料
黒鉛・アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14
内容量
1箱(3m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80891347
#6722 9.5□
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください