#6722 9.5□ グランドパッキン #6722 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 80891347

グランドパッキン #6722

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(3m)
注文コード
80891347
品番
#6722 9.5□
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

アラミド繊維で補強した膨張黒鉛編糸を格子編みし、特殊潤滑剤を含浸したグランドパッキンです。
汎用バルブ、スーツブロワに使用されます。

タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
呼び寸法(mm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
10.3
最高使用温度(℃)
350
色調
主原料
黒鉛・アラミド繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
pH範囲
0~14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする