スタンダード 50音配列

スタンダード 50音配列 - カシオ計算機スタンダード 50音配列 - カシオ計算機

手帳サイズのコンパクトボディに6つのコンテンツを凝縮。

質量(g)
約110(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×86×12.5(閉時)
電源(個)
<動作用>リチウム電池CR2032×2
電池寿命
<動作用>約1.5年(1日1時間使用時)
主な機能
オートパワーオフ、電卓機能(10桁)
画面仕様
全角6文字×2行 半角12文字×2行 <全角:漢字> <半角:英字・数字・かな・カナ>
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899580XD-90-N
¥14,000
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする