カシオ計算機
スタンダード 50音配列
XD-90-N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80899580
品番
XD-90-N
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
手帳サイズのコンパクトボディに6つのコンテンツを凝縮。
質量(g)
約110(電池込み)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×86×12.5(閉時)
電源(個)
<動作用>リチウム電池CR2032×2
電池寿命
<動作用>約1.5年(1日1時間使用時)
主な機能
オートパワーオフ、電卓機能(10桁)
画面仕様
全角6文字×2行 半角12文字×2行 <全角:漢字> <半角:英字・数字・かな・カナ>