コンパクト QWERTY配列

コンパクト QWERTY配列 - カシオ計算機

ポケットサイズに英和・和英を収録。

質量(g)
90
文字
QWERTY配列
電源(個)
CR2025×2
電池寿命
約5500時間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
119×79×12.9
主な機能
オートパワーオフ・電卓機能:10桁、四則定数計算、計算状態表示
画面仕様
【漢字】 24ドット / 全角4文字×1行 <全角:漢字> 【英和・和英】 16ドット / 全角6文字×2行 <全角:漢字・かな・カナ>
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899440XD-E15-N
¥5,000
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする