カシオ計算機
コンパクト QWERTY配列
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80899440
品番
XD-E15-N
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ポケットサイズに英和・和英を収録。
質量(g)
90
文字
QWERTY配列
電源(個)
CR2025×2
電池寿命
約5500時間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
119×79×12.9
主な機能
オートパワーオフ・電卓機能:10桁、四則定数計算、計算状態表示
画面仕様
【漢字】 24ドット / 全角4文字×1行 <全角:漢字> 【英和・和英】 16ドット / 全角6文字×2行 <全角:漢字・かな・カナ>