曜日別特売

医学 プロフェッショナル

医学 プロフェッショナル - カシオ計算機医学 プロフェッショナル - カシオ計算機医学 プロフェッショナル - カシオ計算機医学 プロフェッショナル - カシオ計算機

医師・看護師など、医療従事者や医学者に。高度な医学学習や実務での活用に役立つ、医学プロフェッショナルモデル。
医学系8コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。

付属品
タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本
質量(g)
約290(電池込み)
文字
キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。 ※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157.5×101.0×18.4(閉時)
メモリー容量
約500MB
電池寿命
単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)
主な機能
カラー液晶 ,クイックパレット付きパネル,選べる5段階文字サイズ,メニューの文字サイズ切替対応,教科書体ズーム,アイコン方式メニュー表示,レイアウト切り替え機能,すぐ出るプレビュー,ミニ辞書,ジャンプサーチ(例文/成句検索対応),複数辞書検索 / 便利な検索,国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索,例文/成句検索機能(センタリング表示対応),スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語で英語例文検索,履歴機能(ヒストリーサーチ),画面分割検索機能(さらに検索),漢字前方後方一致検索,部首読み/部首内画数検索,図から検索,手書き入力 / ソフトキーボード入力,EX-VOICE機能,動画再生,マイク機能,スクロール(フリック対応),ガイド(凡例)機能,辞書登録機能(ホーム),学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード),コンテンツプラス機能,カレンダー&時計機能,電卓機能(12桁),開閉電源ON/OFF機能,辞典キーダイレクト電源ON機能,オートパワーオフ,レジューム機能,充電式エボルタ対応/エネループ対応,プロジェクター接続機能,ブルーライトカット機能,無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用),カードスロット(microSD SDHC対応)
画面仕様
5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80899467XD-SX5900MED
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする