LABELIO ラベリオ エンボシングラベルメーカー
エンボスラベルメーカーに手のひらサイズのコンパクトタイプが登場!ガチャガチャ、ガチャガチャ打つのが楽しいレトロ感満載のラベルを手軽に作れます。
- 用途
- 印刷とは異なり印字された文字が消えることがない。印刷ラベルでは表現できない立体感や味わいあるレトロ風文字.PCやスマホと連動しない1文字ずつのアナログ手作り感.同一・類似形状のアイテムに貼り、統一感や見た目の満足感を「楽しむ」エンボッシングラベルメーカーです。
- セット内容
- 本体、アルファベット大文字文字盤装着済、黒色テープ1個付属
- 材質(本体)
- ABS・POM
- 材質(テープ)
- PVC
- 内容量
- 1個
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ











![名刺プリンタ用インクカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具] 名刺プリンタ用インクカートリッジ MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07422970-261116-02.jpg)







