【オーダー】ラワンベニヤ合板 穴なし

【オーダー】ラワンベニヤ合板 穴なし - ノーブランド【オーダー】ラワンベニヤ合板 穴なし - ノーブランド【オーダー】ラワンベニヤ合板 穴なし - ノーブランド【オーダー】ラワンベニヤ合板 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。

材質ラワンベニヤ合板 T2G1仕様形状平板・平プレート穴数0材種合板サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※サイズに関しましては、木工専用機械にて十分注意してカットしていますが天然素材の為、季節、ご使用環境、保管期間等の要因によりお手元に届いた際に記載サイズより若干の差異が生じる可能性があることご了承ください
※ベニヤ板には表と裏があり、裏面に補修、穴、クラックが入る場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
80899957WBAZ-RBT2G1
オープン
1,499
1,649(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする