曜日別特売

スリム回転USBタップPD20W

スリム回転USBタップPD20W - ELPAスリム回転USBタップPD20W - ELPAスリム回転USBタップPD20W - ELPAスリム回転USBタップPD20W - ELPAスリム回転USBタップPD20W - ELPAスリム回転USBタップPD20W - ELPAスリム回転USBタップPD20W - ELPAスリム回転USBタップPD20W - ELPA

PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。
USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
差込口が回転することで、無駄なく差せる
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付

付属品
仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個
質量(g)
385
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Max
コンセント個数
4
コンセント形状
2P
長さ(cm)
40
電源コード(m)
2
機能
回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード
使用環境
屋内
使用地区
国内専用
プラグ形状
L字
USBポート
2ポート
雷ガード
あり
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WB-SL4222SUC(BK) 8090784980907849WB-SL4222SUC(BK)ブラック
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
WB-SL4222SUC(W) 8090795580907955WB-SL4222SUC(W)ホワイト
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
WB-SL4222SUC(WD) 8090797180907971WB-SL4222SUC(WD)ブラウン(木調)
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする