曜日別特売

iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ

iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン ショートタイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン ショートタイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン ショートタイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン ショートタイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン ショートタイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン ショートタイプ - ナカバヤシiPad専用充電式タッチペン ショートタイプ - ナカバヤシ
付属品
USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm)、取扱説明書
材質
本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)
本体質量(g)
約10
対応機種
2018年モデル以降のiPad全機種
対応
Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズ
連続使用時間(時間)
10~12
バッテリー
リチウムイオン電池
保証期間
1年
充電時間(分)
約30
ペン先径(Φmm)
約2
充電端子
Type-C 5V1A
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TPEN-002BL 8090919780909197TPEN-002BLブルー直径8.6mm、長さ123
¥6,690
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
TPEN-002GY 8090949580909495TPEN-002GYグレー直径8.6、長さ123
¥6,690
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
TPEN-002Y 8090958180909581TPEN-002Yイエロー直径8.6、長さ123
¥6,690
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
TPEN-002W 8090970580909705TPEN-002Wホワイト直径8.6、長さ123
¥6,690
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
TPEN-002P 8090994980909949TPEN-002Pピンク直径8.6、長さ123
¥6,690
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする