曜日別特売
TPEN-002GY iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ ナカバヤシ 80909495

TPEN-002GY iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ ナカバヤシ 80909495
TPEN-002GY iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ ナカバヤシ 80909495
TPEN-002GY iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ ナカバヤシ 80909495
TPEN-002GY iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ ナカバヤシ 80909495
TPEN-002GY iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ ナカバヤシ 80909495
TPEN-002GY iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ ナカバヤシ 80909495
TPEN-002GY iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ ナカバヤシ 80909495
TPEN-002GY iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ ナカバヤシ 80909495

iPad専用充電式タッチペン ショートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード80909495品番TPEN-002GY
参考基準価格(税別)¥6,690販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
色
グレー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
直径8.6、長さ123
付属品
USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm)、取扱説明書
材質
本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)
本体質量(g)
約10
対応機種
2018年モデル以降のiPad全機種
対応
Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズ
連続使用時間(時間)
10~12
バッテリー
リチウムイオン電池
保証期間
1年
充電時間(分)
約30
ペン先径(Φmm)
約2
充電端子
Type-C 5V1A
取扱説明書:(0.21MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする