曜日別特売

アップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先

アップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 - ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 - ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 - ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 - ナカバヤシアップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 - ナカバヤシ
材質
POM(ポリアセタール)、銅
本体質量(g)
約0.1
対応機種
Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、 メーカー製TPENシリーズ(iPad専用充電式タッチペン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5.1×5.1×12.3
入数(個)
3
ペン先径(Φmm)
1.4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80908567TPEN-PS05
¥2,580
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする