曜日別特売
TPEN-PS05 アップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 ナカバヤシ 80908567

TPEN-PS05 アップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 ナカバヤシ 80908567
TPEN-PS05 アップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 ナカバヤシ 80908567
TPEN-PS05 アップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 ナカバヤシ 80908567
TPEN-PS05 アップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 ナカバヤシ 80908567
TPEN-PS05 アップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先 ナカバヤシ 80908567

アップルペンシル交換用ペン先/金属製ペン先

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908567
品番
TPEN-PS05
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
材質
POM(ポリアセタール)、銅
本体質量(g)
約0.1
対応機種
Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、 メーカー製TPENシリーズ(iPad専用充電式タッチペン)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5.1×5.1×12.3
入数(個)
3
ペン先径(Φmm)
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする