曜日別特売
ECTP-19DGN えんぴつ型 学習タッチペン ナカバヤシ 80909870

ECTP-19DGN えんぴつ型 学習タッチペン ナカバヤシ 80909870
ECTP-19DGN えんぴつ型 学習タッチペン ナカバヤシ 80909870
ECTP-19DGN えんぴつ型 学習タッチペン ナカバヤシ 80909870

えんぴつ型 学習タッチペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ダークグリーン
内容量1個注文コード80909870品番ECTP-19DGN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
ダークグリーン
材質
本体/アルミ、ABS、ペン先/シリコンラバー
直径(Φmm)
10
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×10×98
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
ペン先径(Φmm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする