SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005

SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005
SMA-H008W 折りたたみスマートフォンスタンド ナカバヤシ 80909005

折りたたみスマートフォンスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80909005
品番
SMA-H008W
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
材質
ABS、スチール、シリコーン
色
ホワイト
本体質量(g)
164
対応機種
スマートフォン各種(~6.9inch)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×130×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする