曜日別特売

モリスワールドコレクション通院ポーチ

モリスワールドコレクション通院ポーチ - ニーズモリスワールドコレクション通院ポーチ - ニーズモリスワールドコレクション通院ポーチ - ニーズモリスワールドコレクション通院ポーチ - ニーズモリスワールドコレクション通院ポーチ - ニーズモリスワールドコレクション通院ポーチ - ニーズモリスワールドコレクション通院ポーチ - ニーズモリスワールドコレクション通院ポーチ - ニーズ

19世紀ウィリアム・モリスによりデザインされた「いちご泥棒」柄の通院ポーチ。ファスナー付きポケットやカードホルダーなど沢山の仕切りがついたポーチは、薄いものならお札や小銭からメモ帳、カードまで何でも入ります。ポケット毎に整理して収納できるから使う時にも探す手間がなくスマートにサッと対応できます。

材質
表地・内側生地:ポリエステル100%、パイピング部:ポリプロピレン100%、芯材:紙
質量(g)
約124
サイズ(cm)
縦2×横14×高さ21.5
対応
お手入れ:汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません
ポケット
背面収納ポケット、メッシュポケット×2、ファスナー付きポケット、中央収納ポケット、両面カードポケット(片面各7枚)、ファスナー付きメッシュポケット
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1-00237-003 80908321809083211-00237-003
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
1-00237-001 80908339809083391-00237-001
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
1-00237-002 80908348809083481-00237-002
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする