曜日別特売
1-00237-001 モリスワールドコレクション通院ポーチ ニーズ 80908339

1-00237-001 モリスワールドコレクション通院ポーチ ニーズ 80908339
1-00237-001 モリスワールドコレクション通院ポーチ ニーズ 80908339
1-00237-001 モリスワールドコレクション通院ポーチ ニーズ 80908339
1-00237-001 モリスワールドコレクション通院ポーチ ニーズ 80908339
1-00237-001 モリスワールドコレクション通院ポーチ ニーズ 80908339

モリスワールドコレクション通院ポーチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
80908339
品番
1-00237-001
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

19世紀ウィリアム・モリスによりデザインされた「いちご泥棒」柄の通院ポーチ。ファスナー付きポケットやカードホルダーなど沢山の仕切りがついたポーチは、薄いものならお札や小銭からメモ帳、カードまで何でも入ります。ポケット毎に整理して収納できるから使う時にも探す手間がなくスマートにサッと対応できます。

材質
表地・内側生地:ポリエステル100%、パイピング部:ポリプロピレン100%、芯材:紙
色
ネイビー
質量(g)
約124
サイズ(cm)
縦2×横14×高さ21.5
対応
お手入れ:汚れた場合は硬く絞ったタオルなどで拭いてください。洗濯はできません
ポケット
背面収納ポケット、メッシュポケット×2、ファスナー付きポケット、中央収納ポケット、両面カードポケット(片面各7枚)、ファスナー付きメッシュポケット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする