きゃらタイマー たまごっち(青)
1996年に発売された初代たまごっちがタイマーになって登場
外観はそのまま、サイズは初代たまごっちよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーにしました。
3 つの操作ボタンでタイマーを簡単設定。
ボタン操作音も初代たまごっちと同仕様で、たまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができる。
スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。
- 付属品
- 取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)
- 電源
- 単4アルカリ乾電池×2本(別売)
- 本体質量(g)
- 52
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 64×23×80
- 設定時間
- 最大99分59秒/最小1秒
- アラーム時間&音量
- 30秒
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ

































