大画面で見やすいクッキング温度計

大画面で見やすいクッキング温度計 - macros(マクロス)大画面で見やすいクッキング温度計 - macros(マクロス)大画面で見やすいクッキング温度計 - macros(マクロス)大画面で見やすいクッキング温度計 - macros(マクロス)大画面で見やすいクッキング温度計 - macros(マクロス)

ながら調理中でも確認がしやすい大画面表示の温度計。
測定範囲は-50~300℃で、あらゆる料理に対応。
IPX6の防水性能だから安心して使用できる。
最大/最小/現在値を測定可能。
ホールド機能も搭載。

材質
ABS,ステンレス、PET
測定範囲
ー50~300℃
質量(g)
約65
電源
単4形アルカリ乾電池2本(別売)
温度(℃)
移動環境:0~50
精度
(-20.0~0.1℃)±2℃、(0.0~100.0℃)±1℃、(100.1~200.0℃)±2℃、(その他)±3℃
保護等級
IPX6
最小単位
0.1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W35×D25×H160
内容量
1個
注意
※乾電池は別売になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799661MEK-145
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする