曜日別特売

きゃらタイマー たまごっち(白)

きゃらタイマー たまごっち(白) - CCPきゃらタイマー たまごっち(白) - CCPきゃらタイマー たまごっち(白) - CCPきゃらタイマー たまごっち(白) - CCPきゃらタイマー たまごっち(白) - CCPきゃらタイマー たまごっち(白) - CCPきゃらタイマー たまごっち(白) - CCP

1996年に発売された初代たまごっちがタイマーになって登場
外観はそのまま、サイズは初代たまごっちよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーにしました。
3 つの操作ボタンでタイマーを簡単設定。
ボタン操作音も初代たまごっちと同仕様で、たまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができる。
スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。

付属品
取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)
電源
単4アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
52
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×23×80
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
アラーム時間&音量
30秒
動作温度範囲(℃)
0~40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80912015KH-CT82-TWH
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする