定盤・機械精度測定用ソフト
定盤や工作機械などの精度測定に対応した、平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトです。
測定データの入力はキーボードによる手動入力はもちろん、別売のレベルニックシリーズとの有線、無線接続にも対応しています。
JIS規格に基づいた高精度な測定をより手軽に実現します。
計測と同時に自動計算、グラフ化、定盤の形状を視覚的に把握可能です。
- 用途
- 平面度、真直度の計算、グラフ化ソフトに
- 付属品
- USBドングル
- 適合機種
- DL-S2Wシリーズ、DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-S4Wシリーズ、DL-m5W、DL-m5、DL-m4M、DL-m4、DL-mini、DL-mXY(1軸測定のみ)、DL-SXY(1軸測定のみ)、DL-S4W(HIDは有線出力のみ)
- 対応OS
- Windows 10、11
- 言語表示
- 日本語、英語、中国語
- 内容量
- 1個
電気測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ











